EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B= 425 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284287
Breite - 345 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 495 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842871
Sonepar Artikelnummer
121282788
Hersteller Artikelnummer
284287
Hersteller Typ
XSPBM0406
Hersteller Artikel Nr.:
284287
Breite:
345 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
495 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.800 kg


