EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B= 425 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284288
Breite - 700 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842888
Sonepar Artikelnummer
121282789
Hersteller Artikelnummer
284288
Hersteller Typ
XSPBM0408
Hersteller Artikel Nr.:
284288
Breite:
700 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.300 kg


