EATON - Deck/Bodenpl mehrteil IP30 B=600 T=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132955
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298662
Sonepar Artikelnummer
121270127
Hersteller Artikelnummer
132955
Hersteller Typ
XLST3F63
Hersteller Artikel Nr.:
132955
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


