Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Deckel für IKA-C

EATON
kopierenkopieren
EATON - Deckel für IKA-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187355

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081824137

Sonepar Artikelnummer

121280063

Hersteller Artikelnummer

187355

Hersteller Typ

LID1-IKA

Hersteller Artikel Nr.:

187355

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.170 kg

IKA Feuchtraumkleinverteiler, RAL 7035, mit Null- und Schutzleiterklemmen, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 18 Teilungseinheiten, 1-reihig, UV stabil nach DIN EN ISO 4892-2, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse komplett aus Polycarbonat (UV-beständig)