EATON - Deckel, transparent rauchgrau, HxBxT=250x375x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038560
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 90 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080385608
Sonepar Artikelnummer
120203209
Hersteller Artikelnummer
038560
Hersteller Typ
D150-CI43
Hersteller Artikel Nr.:
038560
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.391 kg


