EATON - Deckel, transparent rauchgrau, HxBxT=500x375x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001895
Breite - 375 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080018957
Sonepar Artikelnummer
120203206
Hersteller Artikelnummer
001895
Hersteller Typ
D200-CI45
Hersteller Artikel Nr.:
001895
Breite:
375 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.450 kg


