EATON - Deckel, +Tür, transparent rauchgrau, HxBxT=250x187,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 074849
Breite - 188 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 107 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080748496
Sonepar Artikelnummer
120204376
Hersteller Artikelnummer
074849
Hersteller Typ
D150-CI23/T
Hersteller Artikel Nr.:
074849
Breite:
188 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
107 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.648 kg


