EATON - Deckelscharnier

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034224
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 60 mm
Höhe - 17 mm
Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080342243
Sonepar Artikelnummer
120204417
Hersteller Artikelnummer
034224
Hersteller Typ
DSCH-CI
Hersteller Artikel Nr.:
034224
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
60 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.046 kg


