EATON - Deckenbefestigung und Kettenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350432
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064138
Sonepar Artikelnummer
120405005
Hersteller Artikelnummer
40071350432
Hersteller Typ
STYLE VARIANT DECKENBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
40071350432
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
340 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


