Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Deckplatte, Feldbreite 375mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Deckplatte, Feldbreite 375mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096222

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080962229

Sonepar Artikelnummer

120204416

Hersteller Artikelnummer

096222

Hersteller Typ

DP-ID

Hersteller Artikel Nr.:

096222

Ausführung:

sonstige

Breite:

375 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.244 kg

Oberer Plattenflansch für Kabelraumverkleidung für CI-Standverteiler, 375 mm Feldbreite