EATON - Deckplatte Flansche IP55 B= 600 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284319
Breite - 285 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 525 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082843199
Sonepar Artikelnummer
121282806
Hersteller Artikelnummer
284319
Hersteller Typ
XLST5F64
Hersteller Artikel Nr.:
284319
Breite:
285 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
525 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


