EATON - Deckplatte Flansche IP55 B= 800 T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284324
Breite - 700 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 730 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082843243
Sonepar Artikelnummer
121282811
Hersteller Artikelnummer
284324
Hersteller Typ
XSPTF0808
Hersteller Artikel Nr.:
284324
Breite:
700 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
730 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.200 kg


