EATON - Deckplatte Flansche XF IP55 B=800 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121442
Breite - 500 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 700 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081192625
Sonepar Artikelnummer
121269869
Hersteller Artikelnummer
121442
Hersteller Typ
XSPTF0806-XF
Hersteller Artikel Nr.:
121442
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
700 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


