EATON - Deckplatte geschl IP55 B= 1100 T=200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150488
Breite - 120 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1025 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081468287
Sonepar Artikelnummer
121271247
Hersteller Artikelnummer
150488
Hersteller Typ
XSPTC1102
Hersteller Artikel Nr.:
150488
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1025 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.960 kg


