EATON - Deckplatte geschl IP55 B=300 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177085
Breite - 207 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715282
Sonepar Artikelnummer
121277915
Hersteller Artikelnummer
177085
Hersteller Typ
XSPTC0306
Hersteller Artikel Nr.:
177085
Breite:
207 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
482 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


