EATON - Deckplatte geschlossen IP55,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174272
Breite - 557 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 182 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707348
Sonepar Artikelnummer
121277789
Hersteller Artikelnummer
174272
Hersteller Typ
XLST5653
Hersteller Artikel Nr.:
174272
Breite:
557 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
182 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


