EATON - Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT=600x200mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150484
Breite - 120 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 525 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081468249
Sonepar Artikelnummer
120925463
Hersteller Artikelnummer
150484
Hersteller Typ
XSPTC0602
Hersteller Artikel Nr.:
150484
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
525 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.252 kg


