EATON - Designleiste, Ablauf B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155542
Ausführung - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081522224
Sonepar Artikelnummer
121271363
Hersteller Artikelnummer
155542
Hersteller Typ
XSFDR10-X1-B
Hersteller Artikel Nr.:
155542
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5017
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


