EATON - Designleiste, Ablauf B=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155543
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081522231
Sonepar Artikelnummer
121271364
Hersteller Artikelnummer
155543
Hersteller Typ
XSFDR12-X1-B
Hersteller Artikel Nr.:
155543
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5017
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg


