EATON - Designleiste B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143205
Ausführung - sonstige
Breite - 996 mm
Höhe - 66 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398690
Sonepar Artikelnummer
121271039
Hersteller Artikelnummer
143205
Hersteller Typ
XSFDR10-B
Hersteller Artikel Nr.:
143205
Ausführung:
sonstige
Breite:
996 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
50 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5017
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


