Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Designleiste, B=1200mm, blau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Designleiste, B=1200mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143207

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1196 mm

  • Höhe - 66 mm

  • Tiefe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081398713

Sonepar Artikelnummer

120802498

Hersteller Artikelnummer

143207

Hersteller Typ

XSFDR12-B

Hersteller Artikel Nr.:

143207

Ausführung:

sonstige

Breite:

1196 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

50 mm

Einbauort:

Gerüst

Werkstoff:

Metall

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5017

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.000 kg

Blaue Designleiste (RAL 5017) für Schrankbreite 1200 mm