EATON - Designleiste B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143204
Ausführung - sonstige
Breite - 796 mm
Höhe - 66 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398683
Sonepar Artikelnummer
121271038
Hersteller Artikelnummer
143204
Hersteller Typ
XSFDR08-B
Hersteller Artikel Nr.:
143204
Ausführung:
sonstige
Breite:
796 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
50 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5017
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


