EATON - Designleiste Eckstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143200
Ausführung - sonstige
Breite - 170 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398645
Sonepar Artikelnummer
121271034
Hersteller Artikelnummer
143200
Hersteller Typ
XSFDC-B
Hersteller Artikel Nr.:
143200
Ausführung:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
170 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5017
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


