EATON - 'Designleiste RAL 7035 Vertikal Höhe=1625''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173054
Ausführung - Blende
Breite - 21 mm
Höhe - 1625 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696406
Sonepar Artikelnummer
121277622
Hersteller Artikelnummer
173054
Hersteller Typ
XTSWEVDR-H1625
Hersteller Artikel Nr.:
173054
Ausführung:
Blende
Breite:
21 mm
Höhe:
1625 mm
Tiefe:
25 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


