EATON - Diagnos Temperatureingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179344
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Temperatursensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744305
Sonepar Artikelnummer
120649203
Hersteller Artikelnummer
179344
Hersteller Typ
CTEU-02/02
Hersteller Artikel Nr.:
179344
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.062 kg


