Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DII 10A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DII 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10GD27

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590428682

Sonepar Artikelnummer

120401529

Hersteller Artikelnummer

10GD27

Hersteller Typ

PASSEINSATZ D2 10A FUER E27

Hersteller Artikel Nr.:

10GD27

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.015 kg

Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D2, IEC, farbcodiert, E27, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert