Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DII 20A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DII 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20GD27

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590467841

Sonepar Artikelnummer

120401551

Hersteller Artikelnummer

20GD27

Hersteller Typ

PASSEINSATZ D2 20A 500V FUER E27

Hersteller Artikel Nr.:

20GD27

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.014 kg

Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, D2, IEC, farbcodiert, E27, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert