Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DII 2A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DII 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2GD27

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590472586

Sonepar Artikelnummer

120401569

Hersteller Artikelnummer

2GD27

Hersteller Typ

PASSEINSATZ D2 2A 500V FUER E27

Hersteller Artikel Nr.:

2GD27

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.026 kg

Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, D2, IEC, farbcodiert, E27, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert