EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DIII 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50GD33
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 50 A
Farbcode - weiß
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
5027590482936
Sonepar Artikelnummer
120401600
Hersteller Artikelnummer
50GD33
Hersteller Typ
PASSEINSATZ D3 50A 500V FUER E33
Hersteller Artikel Nr.:
50GD33
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Farbcode:
weiß
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.022 kg
Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, D3, IEC, farbcodiert, E33, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert


