Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DIII 63A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed Schraub-Passeinsatz DIII 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63GD33

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Farbcode - Kupfer

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590485135

Sonepar Artikelnummer

120401608

Hersteller Artikelnummer

63GD33

Hersteller Typ

PASSEINSATZ D3 63A 500V FUER E33

Hersteller Artikel Nr.:

63GD33

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Farbcode:

Kupfer

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.021 kg

Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, farbcodiert, E33, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert