Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed-Sicherung 16A DI/E16 gG 500Vac - Time Delay

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed-Sicherung 16A DI/E16 gG 500Vac - Time Delay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16D16

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590437523

Sonepar Artikelnummer

120401540

Hersteller Artikelnummer

16D16

Hersteller Typ

SICHERUNG-D1 16A T GL/GG 500VAC E16

Hersteller Artikel Nr.:

16D16

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, träge, E16, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636