Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed-Sicherung 16A DII gG 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed-Sicherung 16A DII gG 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16D27

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590437554

Sonepar Artikelnummer

120401541

Hersteller Artikelnummer

16D27

Hersteller Typ

SICHERUNG-D2 16A T GL/GG 500VAC E27

Hersteller Artikel Nr.:

16D27

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.028 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, träge, E27, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636