Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed-Sicherung 35A DIIl gG 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed-Sicherung 35A DIIl gG 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35D33

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590477680

Sonepar Artikelnummer

120401581

Hersteller Artikelnummer

35D33

Hersteller Typ

SICHERUNG-D3 35A T GL/GG 500VAC E33

Hersteller Artikel Nr.:

35D33

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.051 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, träge, E33, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636