Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed-Sicherung 50A DIIl gG 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed-Sicherung 50A DIIl gG 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50D33

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590482899

Sonepar Artikelnummer

120401599

Hersteller Artikelnummer

50D33

Hersteller Typ

SICHERUNG-D3 50A T GL/GG 500VAC E33

Hersteller Artikel Nr.:

50D33

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

weiß

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.051 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, träge, E33, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636