Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed-Sicherung 63A DIIl gG 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed-Sicherung 63A DIIl gG 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63D33

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590484992

Sonepar Artikelnummer

120401607

Hersteller Artikelnummer

63D33

Hersteller Typ

SICHERUNG-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Hersteller Artikel Nr.:

63D33

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.051 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, träge, E33, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636