Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Diazed-Sicherung 6A DI/E16 gG 500Vac - Time Delay

EATON
kopierenkopieren
EATON - Diazed-Sicherung 6A DI/E16 gG 500Vac - Time Delay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6D16

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590486149

Sonepar Artikelnummer

120401613

Hersteller Artikelnummer

6D16

Hersteller Typ

SICHERUNG-D1 6A T GL/GG 500VAC E16

Hersteller Artikel Nr.:

6D16

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.011 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, träge, E16, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636