Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Dichtung, Seitenlänge 250mm, für Gehäusezusammenbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dichtung, Seitenlänge 250mm, für Gehäusezusammenbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002311

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080023111

Sonepar Artikelnummer

120204414

Hersteller Artikelnummer

002311

Hersteller Typ

D3-CI

Hersteller Artikel Nr.:

002311

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Dichtung für CI-Gehäusezusammenbau, Gehäuseabmessungen = 250 mm