Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Dichtung, Seitenlänge 375mm, für Gehäusezusammenbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dichtung, Seitenlänge 375mm, für Gehäusezusammenbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002312

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080023128

Sonepar Artikelnummer

120204415

Hersteller Artikelnummer

002312

Hersteller Typ

D4-CI

Hersteller Artikel Nr.:

002312

Ausführung:

sonstige

Breite:

375 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

5 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Dichtung für CI-Gehäusezusammenbau, Gehäuseabmessungen = 375 mm