EATON - Digitale Zeitschaltuhr, Woche, 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167383
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 .. 240 V
Gangreserve in Stunden - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081639199
Sonepar Artikelnummer
120309915
Hersteller Artikelnummer
167383
Hersteller Typ
TSDW1COMIN
Hersteller Artikel Nr.:
167383
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 .. 240 V
Gangreserve in Stunden:
0
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Externe Programmierung via:
herstellerspezifisch
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.080 kg


