EATON - Digitaler NZM2 PXR20 Leistungsschalter, 160A, 3p, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191629
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64 .. 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081921416
Sonepar Artikelnummer
121067644
Hersteller Artikelnummer
191629
Hersteller Typ
NZMN2-VX160
Hersteller Artikel Nr.:
191629
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64 .. 160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 18 A
Verlustleistung:
21.12 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.300 kg


