EATON - Digitaler NZM2 PXR20 Leistungsschalter, 90A, 3p, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191631
Überlastauslöser Stromeinstellung - 36 .. 90 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2 .. 18 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081921430
Sonepar Artikelnummer
121067642
Hersteller Artikelnummer
191631
Hersteller Typ
NZMN2-MX90
Hersteller Artikel Nr.:
191631
Überlastauslöser Stromeinstellung:
36 .. 90 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 .. 18 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
90 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
160 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.300 kg


