EATON - Digitrip Power Supply

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183969
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782888
Sonepar Artikelnummer
121279319
Hersteller Artikelnummer
183969
Hersteller Typ
IZMX-DT-PS-1
Hersteller Artikel Nr.:
183969
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
Zubehör, Stromversorgung, Generell ist eine externe Stromversorgung für die Schutzfunktionen der Auslöseblöcke nicht erforderlich., Für die Auslöseblöcke wird empfohlen, eine externe Stromversorgung zu verwenden, um zusätzliche Funktionen (keine grundlegenden Schutzfunktionen) mit Cursor und Display einzustellen, Alternativ kann der Benutzer 24 VDC an die Klemmen 19, 20 anlegen oder eine Verbindung über den USB-Anschluss herstellen., Bemessungssteuerspannung Us 24 V DC V, Verwendbar für IZMX16…, IZMX40...


