Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Dimmerstecker Schuko 250W, EMS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Dimmerstecker Schuko 250W, EMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 195172

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238075542

Sonepar Artikelnummer

120554699

Hersteller Artikelnummer

195172

Hersteller Typ

CDAP-01/F5-1E

Hersteller Artikel Nr.:

195172

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

32

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 .. 250 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

0 mA

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Spannung:

196 .. 253 V

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.160 kg

Smart-Dimming-Stecker 0-250W/230VAC. Einfache Verwendung mit Funkschaltern zum Dimmen verschiedener Lasten, z. B. dimmbare und nicht dimmbare LEDs (Ein/Aus). Dimmt sogar die kleinste LED Last ab 0 W! Einfache Auswahl oder Definition eines DIM-Profils für die beste Dimm-Leistung. Energieeffizient. Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz sind im Dimmaktor integriert. Integrierte Energiemessung