Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DIN-Profilschiene, für B=1000mm, 46TE

EATON
kopierenkopieren
EATON - DIN-Profilschiene, für B=1000mm, 46TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293597

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Breite - 890 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082935979

Sonepar Artikelnummer

120142579

Hersteller Artikelnummer

293597

Hersteller Typ

BPZ-DINR46-1000

Hersteller Artikel Nr.:

293597

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Breite:

890 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.330 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)