Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DIN-Profilschiene, für B=1200mm, 57TE

EATON
kopierenkopieren
EATON - DIN-Profilschiene, für B=1200mm, 57TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293598

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 1090 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082935986

Sonepar Artikelnummer

120175666

Hersteller Artikelnummer

293598

Hersteller Typ

BPZ-DINR57-1200

Hersteller Artikel Nr.:

293598

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

1090 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.410 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler), DIN-Sammelschiene starr, für Breite 1200 mm