Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DIN-Profilschiene, für B=400mm, 13TE

EATON
kopierenkopieren
EATON - DIN-Profilschiene, für B=400mm, 13TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293594

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082935948

Sonepar Artikelnummer

120142576

Hersteller Artikelnummer

293594

Hersteller Typ

BPZ-DINR13-400

Hersteller Artikel Nr.:

293594

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.110 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)