Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DIN-Profilschiene, für B=800mm, 35TE

EATON
kopierenkopieren
EATON - DIN-Profilschiene, für B=800mm, 35TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293596

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082935962

Sonepar Artikelnummer

120142578

Hersteller Artikelnummer

293596

Hersteller Typ

BPZ-DINR35-800

Hersteller Artikel Nr.:

293596

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

688 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)