Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - DIN-Schiene (kurz) mit Befestigungstürmen fix, B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - DIN-Schiene (kurz) mit Befestigungstürmen fix, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 174384

  • Ausführung - Tragschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 546 mm

  • Höhe - 64 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081708468

Sonepar Artikelnummer

120802682

Hersteller Artikelnummer

174384

Hersteller Typ

BPZ-DINR24S-600-B

Hersteller Artikel Nr.:

174384

Ausführung:

Tragschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

546 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

116.7 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.450 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler), Profilschienensatz