EATON - DIN Schienen Set HxB=400x215mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108388
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 215 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080229
Sonepar Artikelnummer
120174046
Hersteller Artikelnummer
108388
Hersteller Typ
BPZ-DRS-MT/400-1
Hersteller Artikel Nr.:
108388
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
215 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.650 kg


