EATON - DIN Schienen Set ZVT HxB=400x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120777
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081186075
Sonepar Artikelnummer
120174798
Hersteller Artikelnummer
120777
Hersteller Typ
BPZ-DRS-MT-MSW-1000/400-2-A
Hersteller Artikel Nr.:
120777
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
145 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.900 kg


